エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
100mm キャスター(自在金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64675294
品番
EA986PP-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,432
販売価格(税別)
¥
3,120
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
90×90
仕様
P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm
材質
金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)
132
耐熱温度(℃)
-15〜70
穴径d(Φmm)
12