EA986PP-45 150mm キャスター(自在金具) エスコ 64675319 EA986PP-45 150mm キャスター(自在金具) エスコ 64675319

150mm キャスター(自在金具)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64675319 品番EA986PP-45
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,270
販売価格(税別)
5,700
車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)160 許容荷重(daN)157 取付座(mm)102×102 仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-15〜70 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)102×102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする