エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの ホイスト
250kg/3m ロープホイスト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64676213
品番
EA987CG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
揚程(m)
3
仕様
滑車:上部:2車、下部:2車
材質
ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)
2.2k
使用荷重(kg)
250
ロープ径(Φmm)
8
ロープ長さ(m)
3
車径(mm)
Φ50
アズワン品番
64-2297-18