EA987FF-61 3.15ton/18x135mm マスターリング エスコ 64676527

 

EA987FF-61 3.15ton/18x135mm マスターリング エスコ 64676527
EA987FF-61 3.15ton/18x135mm マスターリング エスコ 64676527

3.15ton/18x135mm マスターリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64676527品番EA987FF-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,488
販売価格(税別)
4,080
材質クロムモリブデン鋼寸法(mm)A:18、B:13、C:135、D:54使用荷重(t)3.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする