エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの ウインチ
エスコの 手動式ウィンチ
907kg ハンドウィンチ(2スピード)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64677936
品番
EA989RD-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,850
販売価格(税別)
¥
23,500
バスケットに入れる
高速・低速の2段階の速度調整が可能です
仕様
ドラム幅:62mm
引張能力:907kg
最大巻取長さ:7.14mm×17.7m
質量(kg)
5.9
アズワン品番
64-2297-77