エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの ウインチ
エスコの 手動式ウィンチ
680kg ハンドウィンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64677979
品番
EA989RD-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,320
販売価格(税別)
¥
31,200
バスケットに入れる
傷や埃を防止する両側ギアカバー付
仕様
ドラム幅:52mm
引張能力:680kg
最大巻取長さ:6.35mm×12.2m
質量(kg)
4.1
アズワン品番
64-2297-81