159kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64677997 品番EA989RD-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,090
販売価格(税別)
31,900

自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。

仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m 幅(mm)【ドラム】51 質量(kg)3.2 直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4 引張強度(kg)159 ハンドル長さ(mm)177.8 寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57 主な用途横引き・吊上げ用 左右区別右ハンドル アズワン品番64-2297-83 ギア比3.2:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする