EA989RD-22 363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ 64678006 EA989RD-22 363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ 64678006 EA989RD-22 363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ 64678006 EA989RD-22 363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ 64678006 EA989RD-22 363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ 64678006 EA989RD-22 363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ 64678006

363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64678006 品番EA989RD-22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,060
販売価格(税別)
34,600

亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています

仕様
ドラム幅:52mm
引張能力:363kg
最大巻取長さ:4.76mm×20.7m
質量(kg)3.6 アズワン品番64-2297-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする