エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの ウインチ
エスコの 手動式ウィンチ
385kg ハンドウインチ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64678058
品番
EA989SC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,970
販売価格(税別)
¥
22,700
バスケットに入れる
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様
ドラム幅:51mm
引張能力:385kg
最大巻取長さ:5mm×10m
質量(kg)
2
アズワン品番
64-2297-89
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.68MB)
注意
※10ⅿ以上のワイヤーは使用できません。