M8x1.25 グリースニップル(直/5個)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64678557 品番EA991CZ-141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥754
販売価格(税別)
685
材質黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状ストレート 六角対辺(mm)10 アズワン品番65-2314-63 入数5個 ねじサイズM8×P1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
草刈り機ヘッドのグリスアップに

今までも草刈り機ヘッドのグリスアップが楽になるようにニップルを取付ていますが、新しく購入したバッテリー草刈り機はネジ径がM8だったため探して購入しました。これで毎回のグリス打ちが楽に行えます。

対象商品:
64678557
2022-08-04
用途:
草刈り機のギアボックス
運輸・通信業

簡単に取り付けができ給油ができました。
他にもありますのでサイズ等確認しておねがいします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする