15.0L ポリバケツ(1個) 蓋なし

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64678889 品番EA991PE-15S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,201
販売価格(税別)
2,910
容量(L)15 材質ポリエチレン 形状丸形 寸法(mm)Φ315×285(H) 入数1個 特性目盛付き 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする