エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
10.0L ポリバケツ(ふた付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64678898
品番
EA991PE-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
容量(L)
10
材質
ポリエチレン
形状
丸形
寸法(mm)
Φ275×265(H)
入数
1個
特性
目盛付き
繰り返し・詰め替え
対応