エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
22.7L ふた付バケツ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64678916
品番
EA991PM-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
取っ手、クリップ、キャスターも付いていて、掃除がしやすいです
容量(L)
22.7
材質
プラスチック
形状
角形
寸法(mm)
480×250×250
繰り返し・詰め替え
対応