EA993LC-2A 2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床) エスコ 64679975 EA993LC-2A 2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床) エスコ 64679975 EA993LC-2A 2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床) エスコ 64679975

2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64679975 品番EA993LC-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,280
販売価格(税別)
14,800
モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様サドルサイズ:約Φ60×18(H)mm ストローク(mm)約250 幅(mm)135 寸法(mm)530(W)×214(D)×140(H) 全長(mm)(ハンドル取付後)約980 質量(kg)約11 使用温度範囲(℃)-20〜60 最低高さ(mm)85(付属サドル使用時:115) 使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32) ハンドル寸法(mm)約500 アズワン品番64-2299-33 油量(cc)約115 最大耐荷重(t)2 最大揚高(mm)335(付属サドル使用時:365)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする