エスコ
エスコの ジャッキ・馬台
エスコの エアーガレージジャッキ
35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64680018
品番
EA993LL-35A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥201,960
販売価格(税別)
¥
183,600
バスケットに入れる
補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様
付属アダプター:15mm、70mm
幅(mm)
210
寸法(mm)
315(W)×600(D)×200(H)
質量(kg)
45
能力(t)
35
ハンドル長さ(mm)
1225
最低高さ(mm)
210
使用エアー圧力(MPa)
0.8〜1.0
アズワン品番
64-2299-38
最大揚高(mm)
380