エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
550/920x750mm 折りコン用ポリ袋(半透明/100枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100冊)
注文コード
64680316
品番
EA995AD-300
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.010
仕様
目安:50L
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
920×550×750(H)
色
半透明
アズワン品番
64-2299-67
入数
100枚