[M] 透湿型レインウェアー(ネイビー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64681838 品番EA996XB-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,540
販売価格(税別)
11,400
ネイビー サイズM 混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ) 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする