エスコ
エスコの レインウェア・ヤッケ
エスコの レインウェア
エスコの 上下セット レインウェア
[L] 透湿型レインウェアー(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64681883
品番
EA996XB-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mm)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000