エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
250mm 工業用カートリッジフィルター(25μm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64683134
品番
EA997KA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
用途
一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など
材質
ろ材:PP、コア:PP
全長(mm)
250
ろ過精度(μm)
25
最高使用温度(℃)
80