エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
500mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64683238
品番
EA997KA-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
用途
一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など
材質
ろ材:PP、コア:PP
全長(mm)
500
ろ過精度(μm)
10
最高使用温度(℃)
80