500mm 工業用カートリッジフィルター(200μm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64683299 品番EA997KA-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)500 ろ過精度(μm)200 最高使用温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする