250mm 工業用カートリッジフィルター(1μm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64683317 品番EA997KB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,474
販売価格(税別)
1,340
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)1 最高使用温度(℃)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする