エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
250mm 工業用カートリッジフィルター(25μm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64683353
品番
EA997KB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
用途
石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質
ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)
250
ろ過精度(μm)
25
最高使用温度(℃)
150