178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64683719 品番EA997KR-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,365
販売価格(税別)
2,150
用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)25 最高使用温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする