178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(5μm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64683764 品番EA997KS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,815
販売価格(税別)
1,650
用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×457 ろ過精度(μm)5 最高使用温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする