エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの ポリエチレン
エスコの ポリエチレン樹脂板・シート
330x495x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64684778
品番
EA997XN-701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質
ポリエチレン発泡体
厚さ(mm)
黒:10、黄:5
寸法(mm)
黒:495×330、黄:495×330
色
黒/黄
質量(g)
600
アズワン品番
64-2302-31
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長