エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの ポリエチレン
エスコの ポリエチレン樹脂板・シート
330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/青
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64684805
品番
EA997XN-712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質
ポリエチレン発泡体
厚さ(mm)
黒:20、青:5
寸法(mm)
黒:495×330、青:495×330
色
黒/青
質量(g)
1000
アズワン品番
64-2302-34
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長