EA997XX-205A 1.0-2.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ 64684866 EA997XX-205A 1.0-2.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ 64684866 EA997XX-205A 1.0-2.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ 64684866

1.0-2.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64684866 品番EA997XX-205A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,574
販売価格(税別)
2,340
材質PVC 寸法(mm)9.4×6.9 全長(m)5 使用温度(℃)-25〜70 適合範囲(mm)1〜2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする