エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの グロメット、ゴム足
1.0-2.0mm/10m エッジプロテクター(PVC製/1本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64684875
品番
EA997XX-210A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,137
販売価格(税別)
¥
4,670
バスケットに入れる
材質
PVC
寸法(mm)
9.4×6.9
全長(m)
10
使用温度(℃)
-25〜70
適合範囲(mm)
1〜2