EA997XX-420A 1.0-4.0mm/20m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ 64684927 EA997XX-420A 1.0-4.0mm/20m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ 64684927 EA997XX-420A 1.0-4.0mm/20m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ 64684927

1.0-4.0mm/20m エッジプロテクター(PVC製/1本)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64684927 品番EA997XX-420A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,350
販売価格(税別)
8,500
材質PVC 寸法(mm)14×10 全長(m)20 使用温度(℃)-25〜70 適合範囲(mm)1〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする