エスコ
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64685295
品番
EA998FF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,060
販売価格(税別)
¥
34,600
バスケットに入れる
仕様
ハーネス部:レヴォハーネス
腿ベルト:V型
寸法(mm)
胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
約2050
ベルト幅(mm)
45
耐荷重(kg)
100(装備重量を含む)
ロープ仕様(mm)
15×1600
バックル
ワンタッチ式
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(フック)
アルミ
適応身長(cm)
160~190
アズワン品番
64-2302-48
材質(ロープ)
中:ベクトラン、表面:ポリエステル
ランヤード
自動巻取式シングル 15(W)mm×1,600(L)mm