エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの ハーネス式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64685399
品番
EA998FF-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
仕様
腿ベルト:V型
寸法(mm)
胸ベルト:幅30
色
ブルー
サイズ
M
質量(g)
1490
ベルト幅(mm)
45
耐荷重(kg)
100(装備重量を含む)
ロープ仕様(mm)
11×1600
バックル
腿バックル:ワンタッチ式
材質(フック)
スチール
適応身長(cm)
160〜190
アズワン品番
64-2302-56
材質(ロープ)
ナイロン