墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64685408 品番EA998FF-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,950
販売価格(税別)
44,500
仕様腿ベルト:V型 寸法(mm)胸ベルト:幅30 ブルー サイズM 質量(g)2820 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックル腿バックル:ワンタッチ式 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160〜190 アズワン品番64-2302-58 材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600 ランヤード常時巻取式ツイン、第一種ショックアブソーバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする