エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの ハーネス式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64685478
品番
EA998FF-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,800
販売価格(税別)
¥
58,000
バスケットに入れる
仕様
ハーネス部:飛燕ハーネス
腿ベルト:水平型
寸法(mm)
胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
約3460
ベルト幅(mm)
45
耐荷重(kg)
100(装備重量を含む)
バックル
ワンタッチ式
材質(ベルト)
ナイロン
材質(フック)
アルミ
適応身長(cm)
160〜190
アズワン品番
64-2302-66
材質(ロープ)
中:ベクトラン、表面:ポリエステル
ランヤード
自動巻取式ツイン 15(W)mm×1,600(L)mm