EA998MA-2 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(白/2枚) エスコ 64685679 EA998MA-2 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(白/2枚) エスコ 64685679 EA998MA-2 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(白/2枚) エスコ 64685679

200x130mm フルハーネス用反射ベルト(白/2枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード64685679 品番EA998MA-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,243
販売価格(税別)
1,130
材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 長さ(mm)200 幅(mm)130 寸法(mm)本体:200×130、反射幅:200×50 質量(g)53 アズワン品番64-2302-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする