エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの 周辺器具 墜落制止用器具
エスコの その他墜落制止用器具
200x130mm フルハーネス用反射ベルト(橙/2枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
64685688
品番
EA998MA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
材質
反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
長さ(mm)
200
幅(mm)
130
寸法(mm)
本体:200×130、反射幅:200×50
色
橙
質量(g)
53
アズワン品番
64-2302-92