エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの 胴ベルト式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64685715
品番
EA998P-101A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
仕様
平ロープサイズ:約18×1500mm
色
グリーン
質量(g)
1035
ベルト幅(mm)
50
フック
アルミ合金
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質(胴ベルト)
ナイロン平2重織
アズワン品番
64-2302-80
最大使用質量(kg)
100