エスコ
エスコの プロテクティブスニーカー
22.0cm プロスニーカー(静電/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64686643
品番
EA998WG-22.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,083
販売価格(税別)
¥
5,530
バスケットに入れる
サイズ(cm)
22.0
足幅
3E
色
黒
材質
甲被:人工皮革、先芯:鋼製、靴底:合成ゴム+EVA
質量(g)
580
規格
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
その他の機能
かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性
アズワン品番
64-7994-63