25.0cm プロスニーカー(静電/黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード64686704 品番EA998WG-25.0
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,083
販売価格(税別)
5,530
サイズ(cm)25.0 足幅3E 材質甲被:人工皮革、先芯:鋼製、靴底:合成ゴム+EVA 質量(g)640 規格JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製 その他の機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性 アズワン品番64-7994-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする