[3L] 水中長靴(先芯入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード64686808 品番EA998XJ-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,075
販売価格(税別)
8,250

踏み抜き防止鉄板入り

用途土木建設・水産業・水害等の自然災害 材質表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当) モスグリーン サイズ(cm)27.5〜28 腰廻り(cm)〜124 総丈(cm)142 アズワン品番64-7994-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする