23.0-26.0cm 滑り防止用スパイク(収納袋付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード64686984 品番EA998ZB-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420
仕様スパイク長:3.5mm 材質合成ゴム、カーボンスチール、ナイロン、他 寸法(mm)136(W)×239(L) ブラック 質量(g)150 適応寸法(cm)23〜26 アズワン品番64-2303-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする