エスコ
エスコの 靴関連用品
エスコの シューズプロテクター/スパイク
24.5-27.0cm 滑り防止用スパイク(収納袋付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64687018
品番
EA998ZB-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,606
販売価格(税別)
¥
1,460
バスケットに入れる
仕様
スパイク長:4mm
材質
合成ゴム、鉄、他
色
ブラック
質量(g)
130
サイズ(cm)
24.5〜27
アズワン品番
64-2303-20