23.5-26.5cm 滑り防止用スパイク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード64687027 品番EA998ZB-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,948
販売価格(税別)
2,680
仕様スパイク長:2.5mm 材質合成ゴム、鉄、ポリアセタール 寸法(mm)145(W)×312(L) ブラック 質量(g)288 適応寸法(cm)23.5〜26.5 アズワン品番64-2303-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする