エスコ
エスコの 靴関連用品
エスコの シューズプロテクター/スパイク
26.5-29.0cm 滑り防止用スパイク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64687036
品番
EA998ZB-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,948
販売価格(税別)
¥
2,680
バスケットに入れる
仕様
スパイク長:2.5mm
材質
合成ゴム、鉄、ポリアセタール
寸法(mm)
145(W)×312(L)
色
ブラック
質量(g)
297
適応寸法(cm)
26.5〜29.0
アズワン品番
64-2303-22