EA51-15 [61個組] 工具セット(1/2") エスコ 64687097 EA51-15 [61個組] 工具セット(1/2") エスコ 64687097 EA51-15 [61個組] 工具セット(1/2") エスコ 64687097

[61個組] 工具セット(1/2")

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64687097 品番EA51-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,670
販売価格(税別)
79,700
セット内容
<セット内容>:62点セット
コンビネーションプライヤー:(呼)200mm
ウォーターポンププライヤー:(呼)250mm
ペンチ:(呼)180mm
ラジオペンチ:(呼)200mm
ニッパー:(呼)150mm
コンビネーションギアレンチ:8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm
両口めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm
モンキーレンチ:(呼)150・300mm
(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm
(1/2”)ラチェットハンドル:250mm
(1/2”)エクステンションバー:125・250mm
(1/2”)スピンナーハンドル:250mm
(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm
(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm
(+)スタビードライバー:#2×39mm
(-)スタビードライバー:6.0×39mm
六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mm
ボールピンハンマー:454g
メジャー(ストッパー付):19mm×5.5m
レベル(マグネット付):230mm
工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(1/2”)ソケット類収納用
質量(kg)16.6 ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H) 材質(ケース)スチール アズワン品番64-7815-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする