エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
11x200mm 耐静電ブラシ(馬毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64687289
品番
EA109AR-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
全長(mm)
200
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
馬毛
行数
3行
アズワン品番
64-7815-77
ブラシ寸法(mm)
7×35