エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
28x350mm 耐静電ブラシ(豚毛/長柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64687307
品番
EA109AR-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
寸法(mm)
28.5×350
毛丈(mm)
25.4
材質(ブラシ部)
豚毛
行数
4行
アズワン品番
64-7815-79
ブラシ寸法(mm)
19.5×140