エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
6.4x32x200mm 柄付ブラシ(真鍮・3列)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64687368
品番
EA109BA-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
全長(mm)
200
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
真鍮(ソフト)
行数
3行
材質(ハンドル)
合板
アズワン品番
64-7815-85
ブラシ寸法(mm)
6.4×32