15mm 水性塗料用刷毛(目地用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64687833 品番EA109LC-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥314
販売価格(税別)
285
材質ナイロン 全長(mm)280 質量(g)9 毛丈(mm)33 毛幅(mm)15 毛厚(mm)6 アズワン品番64-7816-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする