40mm 水性塗料用刷毛(目地用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64687876 品番EA109LC-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥677
販売価格(税別)
615
材質ナイロン 全長(mm)280 質量(g)22.5 毛丈(mm)36 毛幅(mm)40 毛厚(mm)6 アズワン品番64-7816-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする